エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14992436 品番JDR110V50WUVWKH3E112PYZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き

材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 消費電力(W)50 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 中心光度(cd)1500 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする