ISK-Li170A ポータブルバッテリー溶接機 LightARC IKURATOOLS(育良精機) 14993249 ISK-Li170A ポータブルバッテリー溶接機 LightARC IKURATOOLS(育良精機) 14993249

ポータブルバッテリー溶接機 LightARC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14993249 品番ISK-Li170A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥698,000

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。
作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。
無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。
待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。
充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。
出力電流アップで使用率も向上しています。
18kgと軽量モデルです。

付属品出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト 質量(kg)18(入力ケーブル含む) 定格周波数(Hz)50/60(充電回路用) 定格入力電圧(V)100(充電回路用) 定格容量15Ah/792Wh 使用率(%)40 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330 溶接電流(A)20〜170 機能電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能 定格入力電流(A)8以下(充電回路用) 寿命サイクル寿命(放充電):約2000回 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8
注意
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電する事を推奨します。
※使用温度によっては使用率を大きく下回る可能性があります。
※サイクル寿命は一定の温度湿度で100%の充放電を行った時の値となります。使用率や周囲環境によって変化します。
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14993249 ISK-Li170A 14476099 ISK-Li170AN+ リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機) リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機) 1台 559,800 税込615,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする