IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面・遮光メガネ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)本体
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14993267
品番
ISK-RG6X
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品
4点固定式ヘッドバンド
質量(g)
554
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルター)110×90、(可視)95×62
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能
遮光度
通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5〜8、#8〜12
感度調整
高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
注意
※総質量は面体とヘッドバンド、フィルター、電池を含みます。