酸素アーク工業
酸素アーク工業の ガス溶断・溶接
酸素アーク工業の 切断棒・溶断棒
シャープランス オクトギア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
14993294
品番
OCT12
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途
シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断
全長(mm)
1860
外径(Φmm)
12.7
接続方法
ホルダー側拡管式(外径16mm)
質量(kg/本)
1.3
酸素圧力(MPa)
0.59〜0.78
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
OCT GEAR PV
参考になった