酸素アーク工業
酸素アーク工業の ガス溶断・溶接
酸素アーク工業の 切断棒・溶断棒
シャープランス オクトギア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
14993310
品番
OCT12R
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。
用途
厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業
全長(mm)
1860
外径(Φmm)
12.7
接続方法
ホルダー側拡管式(外径16mm)
質量(kg/本)
1.3
酸素圧力(MPa)
0.59〜0.78
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500