- ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業 14993319 - ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業 14993319 - ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業 14993319

ちゃかぽっとセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14993319 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

これまで手間のかかる作業とされてきたシャープランス(酸素熔断棒)の着火作業が画期的に変わります。
ちゃか炭に予め着火用リボン(パラフィン加工綿糸)が付いていますので紙片等が不要です。
最初の着火でちゃか炭内部に微量の種火が残り次回着火に際し種火を作る必要が殆ど不要です。
着火の際、発生する通常着火作業の障害となるスラグが次回着火の熱源となり着火効率が向上。
ちゃかポットは特注木材ですが本体を燃焼体としない為、1個でちゃか炭4〜5ヶ使用可能です。

使用方法
ガス切断器を利用する場合の着火方法:1少量の酸素を流しながらランスの先端をガス切断器で溶かします。
2先端が溶けだしたらホルダーのバルブを開いて酸素を全開にします。
木材を利用する場合の着火方法:1木材の面にランスの先端を密着させ、少量の酸素を流します。
2その面に種火を近づけます。(火傷に気を付けて下さい。)
3木材から出てくる炎でランス先端を包み込むように加熱させて下さい。
4約10秒で鉄の溶融物が混じった白熱した炎が出てきたら、抜き取ってバルブを全開にして下さい。
用途シャープランス専用着火器 セット内容着火器本体×4個、ちゃか炭×10個
注意
※ご使用後はポットが熱くなる為、火傷に御注意下さい。

商品説明動画

新「ちゃかポット」の実演PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする