弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 14993337 品番 026151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。

用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液 液色 内容量(L)5 pH値5 液性弱酸性
関連資料:(0.28MB)
注意
※pH値は、定められた試験法に基づいて得られた代表値であり、保証値ではありません。

商品説明動画

ステンブライトTK-330 TK-230商品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする