質量(kg)3色レッド消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階