質量(kg)3
色イエロー
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160〜200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
火力調節ヒーター:300W相当〜1300W 5段階