スロットル式軽量小型エアーグラインダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14993495 品番AGS-100
参考基準価格(税別)¥53,340 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。

用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方
関連資料:(0.46MB)
注意
※使用後は油をさしてメンテナンスして下さい。

商品説明動画

新商品!スロットル式軽量小型エアーグラインダー!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14993495
2024-01-17
用途:
鉄工製缶作業に幅広く使用。
江泉溶工株式会社 様 (製造業)

軽量だけあり、長時間の連続使用も苦にならないで使用できる。

対象商品:
10276217
2011-10-30
用途:
主に鉄板、ステンレス板のバリ取り、レーザー切断面のドロス取り。

スロットルレバーのロック解除が若干やりにくい。
指の当たるところに滑り止め加工をしてもらえるとうれしい。
日東工器のMLG-25と比べると、無負荷時の回転数が高く、若干トルクが少ない。
ワークに強く当てての比較なので、通常の使用にはほとんど影響ないと思う。
また、本体と安全カバーの間の隙間がMLG-25より大きいく、ちょうど指が入るので持ちやすい。
専用のケースが付いてきて保管しやすい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする