ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の サンダー/ポリッシャー
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14993520
品番
AW-H125-MG-2
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途
ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。
付属品
パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET
全長(mm)
183
高さ(mm)
110
質量(g)
900
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
外径(mm)
125
関連資料:
(0.64MB)
注意
※使用後は油をさしてメンテナンスして下さい。