福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
ビーンズクラブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14994755
品番
300
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンインナーとアクリルボア中敷き足元まであったかい長靴です。
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
675
サイズ(cm)
27〜27.5
材質(アッパー)
熱可塑性エラストマー
機能
防寒
材質(底部)
熱可塑性エラストマー
靴タイプ
長靴