ビーンズクラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード14994764 品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンインナーとアクリルボア中敷き足元まであったかい長靴です。

形状ハイカット ブラック サイズ3L 質量(g)675 サイズ(cm)28〜28.5 材質(アッパー)熱可塑性エラストマー 機能防寒 材質(底部)熱可塑性エラストマー 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする