ノーカーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14994816 品番 3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐アルカリ性で、石灰、セメントに適した特殊ゴムを使用。柔軟性のあるゴム素材で農作業に適したフラット底

形状ハイカット ダークグレー サイズLL 質量(g)650 サイズ(cm)26〜26.5 材質(アッパー)耐アルカリ特殊ゴム 機能耐薬(アルカリ) 材質(底部)耐アルカリ特殊ゴム 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14994886
2024-07-08
用途:
週末の畑仕事

週末の畑仕事用として「ノーカーズ #2」を愛用してきましたが、
4年ほど使用したところで流石に傷んできたのでこちらに買い替えました。

「ノーカーズ #2」が大変良い商品でしたので、リピートしたかったのですが残念なことに生産終了したのでこちらの#3を購入。

泥のつきにくいソールなどは#2と同様で気に入っています。

砂などの侵入を防ぐ履き口のカバーは良いのですが、
一旦中に砂などが入ると逆さにしてもカバーの折り返しに引っかかって完全に出すのが大変です。(この商品に限らず一般的にですが、、)

その点で#2はこの問題が無くて気に入っていました。

今回は仕方がないので、購入後直ぐにカバーの折り返し部分を両面テープで貼り付けて砂が引っ掛かりにくいようにして使っています。

サイズに関して、
普段履いている靴は27.0cm なので3Lを購入。

問題はないですが少し余裕がある感じです。
踏み抜きインソールと社外品のカップインソールを重ねて入れる予定なのでフィット感は増しそうです。

#2が丈夫で長年使用しましたので、こちらの商品も耐久性には期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする