福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯入り長靴
ビーンズクラブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14994895
品番
103
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
足元ゆったり、屈曲ソールで歩きやすい。反射材付きで裏材には吸汗インナーを使用しています。鉄製先芯入り(つま先部分に指を守るための鉄が入っています)
形状
ハイカット
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
675
サイズ(cm)
25〜25.5
材質(アッパー)
天然・合成ゴム
機能
屈曲性、吸汗
材質(底部)
天然・合成ゴム
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴