丸善産商
丸善産商の 作業用スニーカー/シューズ
ベアサーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14995184
品番
1049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
インソールはソフトな素材で肌触りバツグン!軽量設計なので足に負担をかけにくく長時間履いても快適!
サイズ(cm)
26
色
ネイビー
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成繊維
質量(g)
196
材質(底部)
合成底