brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
フルカラーロールカセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14995270
品番
CZ-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インクを使わずに オリジナルフルカラーラベルをカンタン作成
用途
ラベルライター「ピータッチカラー」専用フルカラーロールカセット。
色
白地/フルカラー
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
19
アズワン品番
64-3780-83
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合