無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜500、高速:0〜2000
チャック能力(mm)1.5〜13
最大締付トルク(N・m)低速:140、高速:105
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、収納ケース(金属ラッチ/電池3個収納可能)、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
バッテリー容量(Ah)2.5
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:140[1429]、高速:105[1071]
穴あけ能力(mm) アルミ16
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
クラッチトルク(N・m)約1.5〜約8.0(22段)
適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー