19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15007678 品番LCD-T0195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能

用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約460×350×200 質量(g)約1900 電源12V/2A サイズ(inch)19.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1600×900 視野角80/80/85/85(上下左右) 入力端子HDMI/VGA 反応速度(秒)5 スピーカーなし 駆動方式TN 色(本体)ブラック 使用場所屋内 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)250
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする