曜日別特売
AS1000 アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワン 15008387

AS1000 アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワン 15008387
AS1000 アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワン 15008387
AS1000 アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワン 15008387

アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(6本)
内容量1箱(6本)注文コード15008387品番AS1000
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。

付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)アズワン品番4-3674-51医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※指定医薬部外品(外皮消毒剤)
※使用期限:製造から36ヶ月

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする