クール&ウォームスターラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15009008 品番HS-CW100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥190,300
販売価格(税別)
173,000

冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。

仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])50〜1150 プレート寸法(mm)100×100 モーターDCブラシモーター 電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム(A6063) 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 撹拌容量(mL)1000 本体サイズ(mm)160×261×120 タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート 温度設定範囲(℃)室温/-20〜60 アズワン品番4-3760-01
注意
※回転子は付属していません。
※設定温度0℃以下は使用不可です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする