アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
アズワン品番
4-3766-02
注文コード
15009044
品番
CC-100B
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
仕様
背有り、リング無し、クラス100対応
材質
座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
電気抵抗値
1.0×10^5Ω〜1.0×10^8Ω
機能
座部昇降(ガススプリング)
総高さ(mm)
555〜645
座高(mm)
415〜505
サイズ(mm)
座寸法:385×327
アズワン品番
4-3766-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×325