サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15009139 品番STC-2D
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥988,900
販売価格(税別)
899,000

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。

仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30〜105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1〜30℃、縦/1〜24℃、ホットリッド温度範囲:30〜115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒〜18時間 材質ブロック材質:アルミニウム 質量(kg)17 温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃ 電源(AC V)100〜240 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 温度設定範囲(℃)0〜105 サイズ(mm)270×385×255 アズワン品番4-3839-01 適合容器0.2mLチューブ×96本 プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー) 速度設定0.1〜8℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする