アズワン
アズワンの コンベックス・巻尺・距離測定
アズワンの コンベックス
アズワンの ロック付コンベックス
コンベックス SDシリーズ JIS 1級
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15009148
品番
SD-3516AL
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
オートロック式で使いやすいです。
種類
ロック付
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
材質(ケース)
ABS
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
アズワン品番
4-3840-01
目盛種別
片面
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000