アズワン
アズワンの コンベックス・巻尺・距離測定
アズワンの コンベックス
アズワンの ロック付コンベックス
コンベックス SDシリーズ JIS 1級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15009157
品番
SD-5525
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ゴム製のカバーが装着されており、強度が高いです(取り外し不可)。
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
材質(ケース)
ABS
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
アズワン品番
4-3840-02
目盛種別
片面
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000