VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5袋×50個)
注文コード
15009236
品番
IC-5.0
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様
DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
材質
本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン
容量(mL)
5
使用温度範囲(℃)
‐196~+121
滅菌
電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
キャップ
インナーキャップ
アズワン品番
4-3846-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000