アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー関連品
デジタル水中スターラー用コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15009367
品番
WDS-C
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm)
165×105×45
質量(g)
480
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜1500(10単位)
表示
液晶
電源(AC V)
100〜240(50/60Hz)
タイマー設定
連続、0〜9時間(5分単位)
アズワン品番
4-3880-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000