アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ポンプ
ドラムポンプスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15009577
品番
DP-ST
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様
取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下
材質
支柱・台座・残液カップ/SUS304
質量(kg)
約3.2
耐荷重(kg)
10以下
吸入口径(Φmm)
70以下
サイズ(mm)
450×450×1038
アズワン品番
4-4051-01