アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの ステンレス台車
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15009814
品番
KSK-101
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質
SUS304
質量(kg)
約2.4
奥行(mm)
173
間口(mm)
399
段数
1
全高(mm)
118
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
収納数
10L×1個
サイズ(mm)
399×173×118
アズワン品番
4-4567-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000