アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ビオラモオープンエンドピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
15010058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
付属品
綿栓付き
仕様
DNase,RNase・パイロジェンフリー
材質
PS
全長(mm)
270
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.01
滅菌
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
外径(Φmm)
6.3
アズワン品番
4-4865-02
注意
※商品の構造上、吸い上げた液が通常のピペットより落ちやすいためピペットフィラーの使用を推奨しています(3-7038-11・3-7037-01など)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000