曜日別特売
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094

- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094
- マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB 15010094

マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-4939-01
内容量1個注文コード15010094品番-
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。

仕様オートクレーブ可(121℃・20分)適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)容量範囲(μL)0.1-2.5最小可変容量(μL)0.002再現性(%)≦6.0精度(%)±12.0(0.25)※( )内の容量における精度・再現性です。アズワン品番4-4939-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする