アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの リザーバー
ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×10個)
注文コード
15010250
品番
VSRR-384
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
大量のサンプル処理に効果的です。
仕様
ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応
材質
PP
容量(mL)
185
底形状
V底
サイズ(mm)
127.8×85.5×31.4
アズワン品番
4-4965-03
注意
※サンプルをご用意しております。