アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの リザーバー
ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×10個)
注文コード
15010259
品番
VSRR-384S
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
大量のサンプル処理に効果的です。
仕様
ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応
材質
PP
容量(mL)
185
滅菌
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
底形状
V底
サイズ(mm)
127.8×85.5×31.4
アズワン品番
4-4965-04
注意
※サンプルは、-01・03をご用意しております。