アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの カップ/シャーレ/プレート
ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(96個)
注文コード
15010329
品番
VDWP-2.0
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
スタック可能で収納にも便利です。
仕様
オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質
PP
容量(mL)
2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
滅菌
未滅菌
ウェル形状
U底
プレート寸法(mm)
127.76×85.48×43.90
アズワン品番
4-4967-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000