アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15010444
品番
HM-5E
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥334,400
販売価格(税別)
¥
304,000
バスケットに入れる
付属品
棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質
本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)
約30
収納本数(本)
4Lタンク試薬瓶18本
サイズ(mm)
705×600×800
アズワン品番
4-5060-02
引出し耐荷重(kg)
40(棚耐荷重)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません