NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
容量(mL)
30
注文コード
15010566
品番
JSP-N-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
30
使用温度範囲(℃)
0〜121
目盛
なし
アズワン品番
4-5189-03
口内径×胴径×全高(mm)
Φ14×Φ32.5×71.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000