アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの クリーンルーム用メガネ
オートクレーブ対応ゴーグルSCC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15010828
品番
AC-M7 SCC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質
フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状
ゴーグル型
質量(g)
103
機能
メガネ併用可
アズワン品番
61-3378-56-77
洗浄
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000