PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15010880 品番 SK-3
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)13 グレー 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40〜+176 適合規格食品衛生法対応品 粘着剤アクリル系粘着剤 アズワン品番4-4214-03 全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする