アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15010898
品番
SK-3
参考基準価格(税別)
¥10,110
販売価格(税込)
¥11,011
販売価格(税別)
¥
10,010
バスケットに入れる
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
25
色
グレー
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40〜+176
適合規格
食品衛生法対応品
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
4-4214-05
全厚(mm)
0.114(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000