アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011205
品番
HG-4
参考基準価格(税別)
¥34,730
販売価格(税込)
¥37,821
販売価格(税別)
¥
34,383
バスケットに入れる
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
幅(mm)
38
色
レッドブラウン
長さ(m)
16.45
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
4-4218-05
全厚(mm)
0.16(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000