アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011336
品番
HS-3
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
25
色
ブラウン
長さ(m)
16.45
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
4-4220-04
全厚(mm)
0.133(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000