PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15011406 品番 HS-5
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 アズワン品番4-4221-04 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする