高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15011519 品番 SC-2
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。

材質高弾性フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)5 ブラック 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-40〜+260 適合規格食品衛生法対応品 引張強度6.2kg/cm 基材厚さ(mm)0.056 アズワン品番4-4223-01 全厚(mm)0.107(基材+粘着剤) 接着力387g/cm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする