アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011650
品番
PO-3
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥14,047
販売価格(税別)
¥
12,770
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMW)
幅(mm)
38
色
乳白色
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40〜+107
適合規格
食品衛生法対応品
アズワン品番
4-4224-06
絶縁耐力
9〜10kV
全厚(mm)
0.114(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000