ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15011668 品番 PO-3
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,840 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。

材質超高分子量ポリエチレン(UHMW) 幅(mm)100 乳白色 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40〜+107 適合規格食品衛生法対応品 アズワン品番4-4224-08 絶縁耐力9〜10kV 全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする