フローバル
フローバルの フレキシブルホース・ダクトホース
フローバルの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15011966
品番
FF13-25
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)
80(瞬間で100まで)
呼び寸法(mm)
13×250
長さL(mm)
250
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水、冷却水、給水、給湯
配管口径
G1/2
パイプ外径(Φmm)
13
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。