フローバル
フローバルの フレキシブルホース・ダクトホース
フローバルの フレキシブルホース
フレキ用袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15012237
品番
FFN20
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ニッケルメッキ
呼び径(Φmm)
20用(20A)
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。