宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の 天然ゴム ディスポ手袋
シンガーナチュラル手袋NR 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15013217
品番
NR0620PFNBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
サイズ
L
全長(cm)
24以上
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
10.5
材質
天然ゴム
色
ナチュラル
厚さ(mm)
指先:0.15
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
滑り止め効果
滑り止め加工付