アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。
抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。