アマノ[手袋]
アマノ[手袋]の 使いきり手袋
アマノ[手袋]の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15013366
品番
AM-CF 592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
約235
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
機能
抗細菌・抗ウイルス
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス